0782581030240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE30-B-L-RROC-V1-G3
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE30-B-L-RROC-G3-V1
Rubix:170000000523187

Documenti
Dettagli del prodotto : 0782581030240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE30-B-L-RROC-V1-G3
Full complement ball set, four row
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 90 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 127 mm |
| Altezza su guida | 42 mm |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
