PATTINO SFERE CS KWD-025-FKS-C1-N-1 * R1665-214-20 FLANGIATO CORTO
BSHP blocco di scorrimento B. FKS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R166521420
Rubix:160000000389533



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-FKS-C1-N-1 * R1665-214-20 FLANGIATO CORTO
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-FKS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 70 mm |
| Lunghezza | 67 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
