P010849-GUIDA PROFILATA LLTHC 15 SU T1 P5

Carrello di guida Ewellix LLTHC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LLTHC15SUT1P5
Rubix:160000000409772
Produttore:P010849
EAN:4064329083607
P010849-GUIDA PROFILATA LLTHC 15 SU T1 P5

Riepilogo info tecniche

Precaricot1 µm
Larghezza34 mm
Lunghezza47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P010849-GUIDA PROFILATA LLTHC 15 SU T1 P5


<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>

Informazioni tecniche


Attributi
Precaricot1 µm
Larghezza34 mm
Lunghezza47,6 mm
Altezza su guida24 mm
Precisionep5
Dimensioni costruttive15 mm
Codice doganale84828000
45,75 IVA esclusa
/ Unità
55,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore