PATTINO NAH20BNZ

Guida Lineare Standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-20-BNZ
Rubix:999180600118751
PATTINO NAH20BNZ

Riepilogo info tecniche

Precarico30 µm
Larghezza44 mm
Lunghezza91,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH20BNZ


La serie di guide lineari standard nh e ns presenta un aumento significativo della durata, soddisfa le esigenze di ogni settore con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico30 µm
Larghezza44 mm
Lunghezza91,8 mm
Altezza su guida30 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive20 mm
Codice doganale84828000
251,72 IVA esclusa
/ Unità
307,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione