Riferimenti
Hiwin:HGH20CAZ0C
Rubix:160000001424109

Riepilogo info tecniche
| Precarico | slight µm |
|---|---|
| Larghezza | 44 mm |
| Lunghezza | 77,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO HGH20CAZ0C
Se un sistema di guide lineari è sottoposto a carichi o urti eccessivi durante il movimento o a riposo, si verificano deformazioni permanenti localizzate tra la pista e le sfere. Quando questa deformazione permanente supera un certo livello, compromette il funzionamento regolare della guida. Secondo la sua definizione di base, il coefficiente di carico statico corrisponde a un carico statico che provoca una deformazione permanente di 0,0001 × il diametro delle sfere nel punto di contatto più sollecitato. I valori sono riportati nelle tabelle per ciascun sistema di guide lineari. Grazie a queste tabelle, il progettista può scegliere il sistema di guide lineari più adatto. Il carico statico massimo a cui è sottoposto un sistema di guide lineari non deve superare il coefficiente di carico statico
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | slight µm |
|---|---|
| Larghezza | 44 mm |
| Lunghezza | 77,5 mm |
| Altezza su guida | 30 mm |
| Precisione | c |
| Materiale | acciaio |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione