PATTINO NAH25GMZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-25-GMZ
Rubix:999180300059108
PATTINO NAH25GMZ

Riepilogo info tecniche

Precarico40 µm
Larghezza70 mm
Lunghezza107 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH25GMZ


La serie standard di guide lineari di NSK, NH e NS, ottiene un aumento significativo della durabilità, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga vita utile
Alta velocità
Ampia varietà

Applicazioni

Macchine utensili;attrezzature per la produzione di semiconduttori;dispositivi industriali generali;apparecchiature medicali

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico40 µm
Larghezza70 mm
Lunghezza107 mm
Altezza su guida36 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive25 mm
Codice doganale84828000
302,39 IVA esclusa
/ Unità
368,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione