PATTINO NAH35BNZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-35-BNZ
Rubix:999180600118816
PATTINO NAH35BNZ

Riepilogo info tecniche

Precarico55 µm
Larghezza70 mm
Lunghezza143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH35BNZ


La serie standard di guide lineari di NSK, le serie NH e NS, ottiene un aumento significativo della durata, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili e è conforme alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Applicazioni

Macchine utensili;apparecchiature per la produzione di semiconduttori;apparecchiature industriali generali;apparecchiature mediche

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico55 µm
Larghezza70 mm
Lunghezza143 mm
Altezza su guida55 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive35 mm
Codice doganale84828000
373,35 IVA esclusa
/ Unità
455,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione