Riferimenti
INA:RWU65-E-V3-G2
Rubix:160000000395638
Produttore:0183391661430
EAN:4054369791396

Documenti
Dettagli del prodotto : 0183391661430-SISTEMA LINEARE A RULLI RWU65-E-V3-G2
Carrello a ricircolazione di rulli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9320 g |
|---|---|
| Larghezza | 170 mm |
| Lunghezza | 195,5 mm |
| Altezza su guida | 90 mm |
| Dimensioni costruttive | 65 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
