PATTINO SFERE CS KWD-035-SLH-C1-N-1 R1624-314-20 STRETTO LUNGO ALTO
BSHP b. runner block SLH, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162431420
Rubix:999180900003310



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-035-SLH-C1-N-1 R1624-314-20 STRETTO LUNGO ALTO
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-SLH-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 70 mm |
| Lunghezza | 139 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
