0782429400240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE35-B-L-RROC-V1-G3
Carrello a ricircolo di sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE35-B-L-RROC-G3-V1
Rubix:170000000523167



Documenti
Dettagli del prodotto : 0782429400240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE35-B-L-RROC-V1-G3
Carrelli KWVE. . -B-L, carrello lungo, a quattro file, set di sfere a pieno complemento
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | v1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
| Altezza su guida | 48 mm |
| Precisione | g3 |
| Materiale | kwve |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
