PATTINO RULLI CS RWD-035-FLS-C2-H-2 R1853-323-2X FLANGIATO LUNGO
RSHP FLS Carrello con rotelle, standard, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18533232X
Rubix:170000000850133



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-035-FLS-C2-H-2 R1853-323-2X FLANGIATO LUNGO
CARRELLO CS RWD-035-FLS-C2-H-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
