PATTINO NAH35EMZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-35-EMZ
Rubix:999180300058650
PATTINO NAH35EMZ

Riepilogo info tecniche

Precarico55 µm
Larghezza100 mm
Lunghezza109 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH35EMZ


Serie standard di guide lineari, le serie nh e ns ottengono un significativo aumento della durata, soddisfano i requisiti di ogni settore con le loro prestazioni versatili e sono conformi alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico55 µm
Larghezza100 mm
Lunghezza109 mm
Altezza su guida48 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive35 mm
Codice doganale84828000
307,45 IVA esclusa
/ Unità
375,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione