PATTINO NAS15EMZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAS-15-EMZ
Rubix:999180300058656
PATTINO NAS15EMZ

Riepilogo info tecniche

Precarico20 µm
Larghezza52 mm
Lunghezza56,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAS15EMZ


Le serie standard di guide lineari di NSK, NH e NS, presentano un notevole incremento della durata, soddisfano i requisiti di ogni settore con le loro prestazioni versatili e si conformano alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia gamma

Applicazioni

Macchine utensili;apparecchiature per la produzione di semiconduttori;dispositivi industriali generali;apparecchiature medicali

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico20 µm
Larghezza52 mm
Lunghezza56,8 mm
Altezza su guida24 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive15 mm
Codice doganale84828000
190,90 IVA esclusa
/ Unità
232,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione