PATTINO RULLI CS RWD-035-FLS-C3-P-2 R1853-332-2X FLANGIATO LUNGO
RSHP r. pattino FLS, standard, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18533322X
Rubix:999180800008181



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-035-FLS-C3-P-2 R1853-332-2X FLANGIATO LUNGO
R. PATTINO CS RWD-035-FLS-C3-P-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 249 g |
|---|---|
| Precarico | c3 µm |
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Precisione | p |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 263,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 320,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
