PATTINO SFERE CS KWD-020-CNS-C1-N-1 * R1672-514-20 LARGO COMPATTO
Carrello a sfere largo CNS, acciaio, senza catena di sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R167251420
Rubix:999181100022288



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-020-CNS-C1-N-1 * R1672-514-20 LARGO COMPATTO
CARRELLO A SFERE CS KWD-020-CNS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 62 mm |
| Lunghezza | 73 mm |
| Precisione | n |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
