PATTINO SFERE CS KWD-025-FNS-C1-N-1 R1651-214-20 FLANGIATO NORMALE

Pattino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RFIH:R1651-214-20 STD
Rubix:160000000389532
PATTINO SFERE CS KWD-025-FNS-C1-N-1 R1651-214-20 FLANGIATO NORMALE

Riepilogo info tecniche

Larghezza70 mm
Lunghezza86,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-FNS-C1-N-1 R1651-214-20 FLANGIATO NORMALE


Punti di forza

•Excellent dynamic characteristics: Vmax 5 m/s: Amax up to 500 m/s2 to meet most application demands
Long term lubrication, up to several years for less maintenance
Unlimited interchangeability due to standardized guide rail for all runner block versions for reduced inventory
Comprehensive range of accessories for easy customization
Integral, all-round sealing for superior contamination protection
Multiple lubrication ports for auto lubrication design flexibility
Pre-lubricated for faster installation

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza70 mm
Lunghezza86,2 mm
Altezza su guida36 mm
Dimensioni costruttive25 mm
71,81 IVA esclusa
/ Unità
87,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore