PATTINO SFERE CS KWD-015-SNS-C1-H-1 R1622-113-20 STRETTO NORMALE
BSHP b. pattino SNS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162211320
Rubix:999190600034197



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-015-SNS-C1-H-1 R1622-113-20 STRETTO NORMALE
B. PATTINO CS KWD-015-SNS-C1-H-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 58,2 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
