P010642-GUIDA PROFILATA LLTHC 35 A T1 P5

Carrello di guida Ewellix LLTHC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LLTHC35AT1P5
Rubix:160000000409801
Produttore:P010642
P010642-GUIDA PROFILATA LLTHC 35 A T1 P5

Riepilogo info tecniche

Precaricot1 µm
Larghezza100 mm
Lunghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P010642-GUIDA PROFILATA LLTHC 35 A T1 P5


<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>

Informazioni tecniche


Attributi
Precaricot1 µm
Larghezza100 mm
Lunghezza114 mm
Altezza su guida48 mm
Precisionep5
Dimensioni costruttive35 mm
Codice doganale84828000
92,51 IVA esclusa
/ Unità
112,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore