PATTINO RULLI CS RWD-055-FNS-C3-P-2 R1851-532-2X FLANGIATO NORMALE
Pattino
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch Rexroth:R-1851-532-2X
Rubix:999180400114495
Produttore:R18515322X

Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-055-FNS-C3-P-2 R1851-532-2X FLANGIATO NORMALE
Runner block/roller rail
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5500 g |
|---|---|
| Larghezza | 140 mm |
| Lunghezza | 170,63 mm |
| Dimensioni costruttive | 55 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 478,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
