Riferimenti
Hiwin:HGW20CC-ZAC
Rubix:999180700012237

Riepilogo info tecniche
| Precarico | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Larghezza | 63 mm |
| Lunghezza | 77,5 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO HGW20CCZAC
Serie standard in disposizione X. Le guide lineari HIWIN della serie HG con quattro piste di rotolamento a sfere sono progettate per carichi elevati e rigidità. Grazie alla disposizione a 45° delle piste a sfere, la serie HG è in grado di sopportare carichi da tutte le direzioni in modo uniforme. Il movimento controllato delle sfere a una distanza definita garantisce inoltre migliori prestazioni sincrone, velocità di traslazione più elevate e affidabili, intervalli di lubrificazione prolungati e rumorosità di funzionamento ridotta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Larghezza | 63 mm |
| Lunghezza | 77,5 mm |
| Altezza su guida | 30 mm |
| Precisione | c |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione