P010723-GUIDA PROFILATA LLTHC 30 R T1 P5
Carrello di guida Ewellix LLTHC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LLTHC30RT1P5
Rubix:160000000409795
Produttore:LLTHC30RT1P5

Documenti
Dettagli del prodotto : P010723-GUIDA PROFILATA LLTHC 30 R T1 P5
<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 60 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 3944 mm |
| Altezza su guida | 26 mm |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
