0013596650001-PATTINO A RICIRCOLAZIONE DI RULLI PR14061-GR1/0-5
Cuscinetto a rulli lineare RUS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PR14061-GR1/0-5
Rubix:170000000520620
Produttore:0013596650000
EAN:4012802301267

Documenti
Dettagli del prodotto : 0013596650001-PATTINO A RICIRCOLAZIONE DI RULLI PR14061-GR1/0-5
Pattino a ricircolazione di rulli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 631 g |
|---|---|
| Precarico | 5 µm |
| Larghezza carrello | 38,1 mm |
| Fattore di carico din. C0 | 107000 N |
| Precisione | g0 |
| Lunghezza carrello | 77,5 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 440,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 537,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione