P010633-GUIDA PROFILATA LLTHC 30 A T1 P5
Carrello di guida Ewellix LLTHC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LLTHC30AT1P5
Rubix:160000000409792
Produttore:P010633


Riepilogo info tecniche
| Precarico | t1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 100,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : P010633-GUIDA PROFILATA LLTHC 30 A T1 P5
<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | t1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 100,4 mm |
| Altezza su guida | 42 mm |
| Precisione | p5 |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore