0605850640240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE35-B-E-V1-G3
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE35-B-E-V1-G3
Rubix:160000000395435
Produttore:0605850640240

Documenti
Dettagli del prodotto : 0605850640240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE35-B-E-V1-G3
Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1893 g |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 112 mm |
| Altezza su guida | 48 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
