PATTINO SFERE SS KWD-025-SKS-C1-N-1 * R1662-214-20 STRETTO CORTO
Super b. pattino SKS, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R166221420
Rubix:999190300006200



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE SS KWD-025-SKS-C1-N-1 * R1662-214-20 STRETTO CORTO
B. PATTINO SS KWD-025-SKS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 67 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
