Riferimenti
NSK:NAS20CLZ-K
Rubix:999180600118884

Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO NAS20CLZ-K
NSK's standard linear guide series, NH and NS series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 42 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 3500 mm |
| Altezza su guida | 15,5 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
