PATTINO NAH30BNZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-30-BNZ
Rubix:999180600118796
PATTINO NAH30BNZ

Riepilogo info tecniche

Precarico45 µm
Larghezza60 mm
Lunghezza124,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH30BNZ


La serie standard di guide lineari di NSK, NH and NS series, ottiene un aumento significativo della durabilità, soddisfa i requisiti di ogni settore industriale con le sue prestazioni versatili e rispetta le dimensioni standard internazionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico45 µm
Larghezza60 mm
Lunghezza124,6 mm
Altezza su guida45 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive30 mm
Codice doganale84828000
319,27 IVA esclusa
/ Unità
389,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione