P010759-GUIDA PROFILATA LLTHC 25 LR T1 P5
Carrello di guida Ewellix LLTHC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LLTHC 25 LR T1 P5
Rubix:160000000409787
Produttore:P010759
EAN:4064329082884


Riepilogo info tecniche
| Precarico | t1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 104,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : P010759-GUIDA PROFILATA LLTHC 25 LR T1 P5
<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | t1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 104,1 mm |
| Altezza su guida | 40 mm |
| Precisione | p5 |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore