Riferimenti
THK:SSR-25-XV(Y)-SS (CK-GK)
Rubix:999220627041591




Documenti
Dettagli del prodotto : CARRELLO DI GUIDA A SFERA SSR-25-XV (Y) SS (CK-GK)
THK guide car
SS-XV model range guide car with ball chain and 2 threaded holes from above, can be screwed as well as shortened along its total length, low load rating. Without preload. Accuracy class N made of steel with end seal, side seal and interior seal
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Altezza su guida | 33 mm |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
