PATTINO NAH15EMZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-15-EMZ
Rubix:999180300058644
PATTINO NAH15EMZ

Riepilogo info tecniche

Precarico22 µm
Larghezza47 mm
Lunghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH15EMZ


La serie standard di guide lineari, nh and ns series, raggiunge un significativo aumento della durata, soddisfa i requisiti di ogni industria con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico22 µm
Larghezza47 mm
Lunghezza55 mm
Altezza su guida24 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive15 mm
Codice doganale84828000
185,84 IVA esclusa
/ Unità
226,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione