P017168-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 SA T1 P5

Carrello di guida Ewellix LLTHC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LLTHC 20 SA T1 P5
Rubix:160000001468079
Produttore:P017168
P017168-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 SA T1 P5

Riepilogo info tecniche

Larghezza63 mm
Lunghezza55,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P017168-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 SA T1 P5


<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza63 mm
Lunghezza55,4 mm
Altezza su guida30 mm
Dimensioni costruttive20 mm
Codice doganale84828000
66,89 IVA esclusa
/ Unità
81,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore