PATTINO SFERE CS KWD-020-FKS-C0-H-1 * R1665-893-20 FLANGIATO CORTO
BSHP b. blocco di scorrimento FKS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R166589320
Rubix:999200612005697



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-020-FKS-C0-H-1 * R1665-893-20 FLANGIATO CORTO
B. BLOCCO DI SCORRIMENTO CS KWD-020-FKS-C0-H-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 57,3 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
