PATTINO SFERE CS KWC-020-SNN-C1-N-2 * R1694-814-10 STRETTO NORMALE BASSO
BSHP b. blocco scorrevole SNN, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R169481410
Rubix:160000000389531



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWC-020-SNN-C1-N-2 * R1694-814-10 STRETTO NORMALE BASSO
B. BLOCCO SCORREVOLE CS KWC-020-SNN-C1-N-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 42 mm |
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
