PATTINO SFERE CS KWD-020-SNS-C0-N-1 R1622-894-20 STRETTO NORMALE
BSHP b. pattino SNS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162289420
Rubix:999180900027377



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-020-SNS-C0-N-1 R1622-894-20 STRETTO NORMALE
B. PATTINO CS KWD-020-SNS-C0-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 44 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
