0706812870240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE25-B-L-RROC-V1-G3
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE25-B-L-RROC-G3-V1
Rubix:170000000522953

Documenti
Dettagli del prodotto : 0706812870240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE25-B-L-RROC-V1-G3
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 70 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 109,1 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
