Riferimenti
NSK:NAH25ANZ
Rubix:999180300059105



Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO NAH25ANZ
La serie di guide lineari standard, nh and ns series, ottiene un significativo aumento della durata, soddisfa i requisiti di ogni settore industriale con le sue prestazioni versatili e è conforme alle dimensioni standard internazionali.
Punti di forza
•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia gamma
Alta velocità
Ampia gamma
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | 40 µm |
|---|---|
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 79 mm |
| Altezza su guida | 40 mm |
| Materiale | acciaio speciale ad alto tenore di carbonio |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione