PATTINO SFERE CS KWD-035-FNS-C2-H-1 * R1651-323-20 FLANGIATO NORMALE
BSHP b. pattino FNS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165132320
Rubix:999181100022280




Riepilogo info tecniche
| Precarico | c2 µm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 110,5 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-035-FNS-C2-H-1 * R1651-323-20 FLANGIATO NORMALE
B. PATTINO CS KWD-035-FNS-C2-H-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 168 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 110,5 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore