PATTINO HGW25CCZ0H

Serie HG Blocco guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hiwin:HGW25CCZ0H
Rubix:999181000013526
PATTINO HGW25CCZ0H

Riepilogo info tecniche

Precaricoleichte vorspannung µm
Larghezza70 mm
Lunghezza84 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PATTINO HGW25CCZ0H


Serie standard in disposizione X. Le guide lineari HIWIN della serie HG con quattro piste di rotolamento a sfere sono progettate per carichi elevati e rigidità. Grazie alla disposizione a 45° delle piste a sfere, la serie HG è in grado di sopportare carichi da tutte le direzioni in modo uniforme. Il movimento controllato delle sfere a una distanza definita garantisce inoltre migliori prestazioni sincrone, velocità di traslazione più elevate e affidabili, intervalli di lubrificazione prolungati e rumorosità di funzionamento ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Precaricoleichte vorspannung µm
Larghezza70 mm
Lunghezza84 mm
Altezza su guida36 mm
Precisioneh
Dimensioni costruttive25 mm
Codice doganale84828000
89,58 IVA esclusa
/ Unità
109,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione