PATTINO SFERE CR KWC-020-SNN-C0-H-2 * R1694-893-60
BSHP b. runner block SNN, standard, Resistente CR, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R169489360
Rubix:999200724022076



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CR KWC-020-SNN-C0-H-2 * R1694-893-60
B. RUNNER BLOCK CR KWC-020-SNN-C0-H-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 42 mm |
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
