PATTINO SFERE CR KWD-035-FNS-C1-N-1 R1651-314-20 STD
BSHP Ball Runner Block FNS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165131420
Rubix:160000000389552




Riepilogo info tecniche
| Precarico | c1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 110,5 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CR KWD-035-FNS-C1-N-1 R1651-314-20 STD
Eccellenti caratteristiche dinamiche
Oscillazioni di attrito notevolmente ridotte e basso livello di attrito, in particolare sotto carico esterno
Massima precisione
La zona di ingresso brevettata aumenta la precisione della corsa fino a un fattore sei
Oscillazioni di attrito notevolmente ridotte e basso livello di attrito, in particolare sotto carico esterno
Massima precisione
La zona di ingresso brevettata aumenta la precisione della corsa fino a un fattore sei
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 110,5 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore