PATTINO SFERE CS KWD-045-SNH-C1-N-1 * R1621-414-20 STRETTO NORMALE ALTO
BSHP b. pattino SNH, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162141420
Rubix:180000000035259




Riepilogo info tecniche
| Precarico | c1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Lunghezza | 137,6 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-045-SNH-C1-N-1 * R1621-414-20 STRETTO NORMALE ALTO
B. PATTINO CS KWD-045-SNH-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 86 mm |
| Lunghezza | 137,6 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore