PATTINO RULLI CS RWD-045-SNH-C2-H-2 * R1821-423-2X STRETTO NORMALE ALTO
RSHP r. blocco scorrevole SNH, standard, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18214232X
Rubix:999180300060758



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-045-SNH-C2-H-2 * R1821-423-2X STRETTO NORMALE ALTO
R. BLOCCO SCORREVOLE CS RWD-045-SNH-C2-H-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 335 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 301,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 367,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
