Riferimenti
Bosch Rexroth:R162361310
Rubix:999180800008186
Produttore:R162361310
Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWC-065-SLS-C1-H-2 * R1623-613-10 STRETTO LUNGO
Guide trolley without ball chain KWC-065-SLS-H-C1, accuracy Class H
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9800 g |
|---|---|
| Dimensioni costruttive | 65 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 524,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 640,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

