CARRO20 R1653-814-20 STD/LUNGO
BSHP b. pattino FLS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165381420
Rubix:160000000389527



Dettagli del prodotto : CARRO20 R1653-814-20 STD/LUNGO
B. PATTINO CS KWD-020-FLS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 63 mm |
| Lunghezza | 91 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
