0097127040240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE15-W-UG-V1-G3
Carrello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE15-W-UG-G3-V1
Rubix:160000000395302

Documenti
Dettagli del prodotto : 0097127040240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE15-W-UG-V1-G3
Carrello KWVE 35-B-G3-V1-RRF
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 55,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 68 mm |
| Altezza su guida | 21 mm |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
