PATTINO SFERE CR KWC-025-SNN-C0-H-2 * R1694-293-60
BSHP b. runner block SNN, standard, Resist CR, without ball chain
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R169429360
Rubix:999200715018548



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CR KWC-025-SNN-C0-H-2 * R1694-293-60
B. RUNNER BLOCK CR KWC-025-SNN-C0-H-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 81 mm |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 274,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 334,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
