123100006025-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M6X25
Bullone con esagono incassato TCEI UNI 5931
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 12.9 M6X25
Rubix:999190400070159


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M6 |
Dettagli del prodotto : 123100006025-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M6X25
TCEI UNI 5931 12.9 M6X25
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M6 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore