Riferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M5X55
Rubix:999190400100848
Produttore:831000005055


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 55 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 831000005055-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X55
TCEI UNI 5931 8.8 M10X130
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 55 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M5 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
55 mm
Diametro metrico
M5