59310501202-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M5X12 INOX A2 70
Bullone con esagono incassato TCEI UNI 5931
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M5X12 INOX A2 70
Rubix:999191100018844


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 12 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 59310501202-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M5X12 INOX A2 70
TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M5X12 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 12 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 912 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M5 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore