VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 4X12 SW3 476224 12 CHC4X12EFA2-50ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC4X12EFA2-50ISO
Rubix:999240301002511
Produttore:476224 12
EAN:4043377061188
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 4X12 SW3 476224 12 CHC4X12EFA2-50ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 4X12 SW3 476224 12 CHC4X12EFA2-50ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-50 4X12 SW3

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM4
Classe di qualitàA2-50
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura4 mm
Grandezza improntasw3
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

12 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M4